Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Türschild mit Klappgriff

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Türschild mit Klappgriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ598N

  • Ausführung des Handgriffes - Drehgriff

  • Knebel - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250612778256

Sonepar Artikelnummer

120373859

Hersteller Artikelnummer

FZ598N

Hersteller Typ

FZ598N

Hersteller Artikel Nr.:

FZ598N

Ausführung des Handgriffes:

Drehgriff

Knebel:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.050 kg

Türschild mit Klappgriff, univers, für Schrank IP44. Türschild mit Klappgriff für die Schrankserien FWxxxF, FWxxxW, FWBxxx, FWUxxx, FPxx und ZWxxxF und ZWxxxW, universell einsetzbar für geschlossene, transparente und geschlitzte Türen und zur Aufnahme anderer Schließsysteme, u.a. FZ599 für die 61005 Schließung.