Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Cat.6A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Cat.6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDF410862

  • Aufputzmontage - Nein

  • Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610092774

Sonepar Artikelnummer

121386307

Hersteller Artikelnummer

WDF410862

Hersteller Typ

WDF410862

Hersteller Artikel Nr.:

WDF410862

Aufputzmontage:

Nein

Steckverbindertyp:

2x RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Farbe:

sonstige

Auslassrichtung:

schräg

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

Ja

Kanaleinbau:

Ja

Bodentank/Unterflurmontage:

Ja

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement

Mit Buchsen/Kupplungen:

Ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

RAL-Nummer:

7035

Anschlussart:

LSA

Buchsen geschirmt:

Ja

Gehäuse geschirmt:

Ja

Separater Erdungsanschluss:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

Ja

Separate Kabelzugentlastung:

Nein

Montageart Schirmanschluss:

Schraube

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Mechanische Codierung:

Nein

Farbcodierung:

Ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.710 kg

UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Cat.6A, Modul-Einsatz UP