HAGER - Überbrückungsgriff 1-polig f. ZSK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KJ07AT
Nennstrom - 50 A
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.085 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613804329
Sonepar Artikelnummer
120471131
Hersteller Artikelnummer
KJ07AT
Hersteller Typ
KJ07AT
Hersteller Artikel Nr.:
KJ07AT
Nennstrom:
50 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.085 kg
Überbrückungsgriff 1-polig für Zählersteckklemme, 50 A. Überbrückungsbügel für die Zählersteckklemme KJ10AT für den kraftlosen und unterbrechungsfreien Zählertausch. Der Bügel wurde nach ÖVE R21:2015 mit 50A Nennstrom für eine maximale Einsatzdauer bis 1h geprüft.


