HAGER - Überbrückungsgriff 3-polig f. ZSK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KJ08AT
Nennstrom - 50 A
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250613804336
Sonepar Artikelnummer
120471132
Hersteller Artikelnummer
KJ08AT
Hersteller Typ
KJ08AT
Hersteller Artikel Nr.:
KJ08AT
Nennstrom:
50 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.160 kg
Überbrückungsgriff 3-polig für Zählersteckklemme, 50 A. Überbrückungsbügel für die Zählersteckklemmen KJ30AT und Kj30ATT für den kraftlosen und unterbrechungsfreien Zählertausch. Der Bügel wurde nach ÖVE R21:2015 mit 50A Nennstrom für eine maximale Einsatzdauer bis 1h geprüft.


