Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Überspan. T1+T2+T3 3P 12.5kA FM TN-C

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Überspan. T1+T2+T3 3P 12.5kA FM TN-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPA312

  • Polzahl - 3

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 264 V

  • Nennspannung AC - 415 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615513182

Sonepar Artikelnummer

121092076

Hersteller Artikelnummer

SPA312

Hersteller Typ

SPA312

Hersteller Artikel Nr.:

SPA312

Polzahl:

3

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Max. Dauerspannung AC:

264 V

Nennspannung AC:

415 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Prüfklasse:

Typ 1 und 2 und 3

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Nein

Netzform TN-C:

Ja

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Nein

Netzform TT:

Nein

Netzform sonstige:

Nein

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

25 kA

Spezifische Energie (W/R):

39 kJ/Ohm

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

160 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

80 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Fernsignalisierung:

Ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:

Ja

Überstromgeschützter Spannungsabgriff:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.485 kg

Überspannungsableiter T1+T2+T3 3P 12.5kA FM TN-C