Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Überspan. T1+T2+T3 4P 12.5kA FM TNS/TT

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Überspan. T1+T2+T3 4P 12.5kA FM TNS/TT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPA412

  • Polzahl - 4

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 264 V

  • Nennspannung AC - 415 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615513199

Sonepar Artikelnummer

121092077

Hersteller Artikelnummer

SPA412

Hersteller Typ

SPA412

Hersteller Artikel Nr.:

SPA412

Polzahl:

4

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Max. Dauerspannung AC:

264 V

Nennspannung AC:

415 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Prüfklasse:

Typ 1 und 2 und 3

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Nein

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Ja

Netzform TT:

Ja

Netzform sonstige:

Nein

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel L-PE:

2.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

25 kA

Spezifische Energie (W/R):

39 kJ/Ohm

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

160 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

80 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Fernsignalisierung:

Ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:

Ja

Überstromgeschützter Spannungsabgriff:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.566 kg

Überspannungsableiter T1+T2+T3 4P 12.5kA FM TNS/TT