Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Überspannungsabl 1P TNC 40kA

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Überspannungsabl 1P TNC 40kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPE140

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennspannung AC - 415 V

  • Schutzpegel - 1.35 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610087473

Sonepar Artikelnummer

121413548

Hersteller Artikelnummer

SPE140

Hersteller Typ

SPE140

Hersteller Artikel Nr.:

SPE140

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

415 V

Schutzpegel:

1.35 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Nein

Netzform TN-C:

Ja

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Nein

Netzform TT:

Nein

Netzform sonstige:

Nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Max. Dauerspannung AC:

275 V

Max. PV-Spannung:

0 V

Schutzpegel L-N:

1.35 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

315 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

80 A

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

50 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

Nein

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Leckstromfrei:

Nein

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP2XC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.121 kg

Überspannungsableiter 1P T2 TNC Uc 275V In 20kA Imax 40kA