Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Überspannungsableiter T2 3P 40kA PV

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Überspannungsableiter T2 3P 40kA PV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPV340

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Nennspannung AC - 1000 V

  • Schutzpegel - 3.7 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615514967

Sonepar Artikelnummer

120993614

Hersteller Artikelnummer

SPV340

Hersteller Typ

SPV340

Hersteller Artikel Nr.:

SPV340

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Nennspannung AC:

1000 V

Schutzpegel:

3.7 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform DC:

Ja

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Nein

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Ja

Netzform TN-S:

Nein

Netzform TT:

Nein

Netzform sonstige:

Ja

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Nennspannung DC:

1000 V

Max. Dauerspannung AC:

1170 V

Max. Dauerspannung DC:

1170 V

Max. PV-Spannung:

0 V

Schutzpegel L-N:

3.7 kV

Schutzpegel N-PE:

3.7 kV

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

2 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

Nein

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Leckstromfrei:

Nein

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.310 kg

Überspannungsableiter T2 3P 40kA Photovoltaic. Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme bis 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.