Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Überspannungsableiter T3 1P+N 5kA

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Überspannungsableiter T3 1P+N 5kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPC203N

  • Nennspannung AC - 240 V

  • Nennspannung DC - 240 V

  • Nennlaststrom - 26 A

  • Schutzpegel - 1.25 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615514936

Sonepar Artikelnummer

120993605

Hersteller Artikelnummer

SPC203N

Hersteller Typ

SPC203N

Hersteller Artikel Nr.:

SPC203N

Nennspannung AC:

240 V

Nennspannung DC:

240 V

Nennlaststrom:

26 A

Schutzpegel:

1.25 kV

Polzahl:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Max. Dauerspannung AC:

264 V

Max. Dauerspannung DC:

240 V

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

10 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

10 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):

10 kA

Schutzpegel L-N:

1.25 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.4 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

32 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

25 A

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

4 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 3:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85354000

Gewicht:

0.081 kg

Überspannungsableiter T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV Kontakt. Überspannungsschutz Typ 2/3, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement für einphasige Stromversorgungssysteme (AC/DC). Tragschienen montierbares Gerät mit Schraubanschlusstechnik und individueller Beschriftungsfläche an der Front. QR-Code mit Link zur Online-Dokumentation an der Produktseite abgebildet. Integrierte, leistungsfähige Abtrennung für ein sicheres Verhalten bei Überlast. Optische rot/grün Statusanzeige und potenzialfreier Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung. Schutzstecker sind durch mechanische Kodierung gegen Fehlbestückung geschützt und werkzeuglos steck- und ziehbar.