Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Überspannungsableiter T3 3P+N 3kA

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Überspannungsableiter T3 3P+N 3kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPC403N

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Nennspannung DC - 230 V

  • Nennlaststrom - 26 A

  • Schutzpegel - 1.4 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615514943

Sonepar Artikelnummer

120993606

Hersteller Artikelnummer

SPC403N

Hersteller Typ

SPC403N

Hersteller Artikel Nr.:

SPC403N

Nennspannung AC:

230 V

Nennspannung DC:

230 V

Nennlaststrom:

26 A

Schutzpegel:

1.4 kV

Polzahl:

4

Montageart:

Hutschiene TH35

Max. Dauerspannung AC:

264 V

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

9 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

9 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):

9 kA

Schutzpegel L-N:

1.25 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.4 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

16 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

25 A

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

4 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 3:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85354000

Gewicht:

0.154 kg

Überspannungsableiter T3 3P+N Uc 264V In 3kA Up 1.4kV Kontakt. Geräteschutz Typ 3 für 5-Leiter-Systeme (L1, L2, L3, N, PE) bestehend aus Schutzstecker und Basiselement für die Hutschienenmontage. Optische rot/grün Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung. Integrierte, stoßstromfeste Sicherungen für elektrische und thermische Überlast. Stecker mit individueller Beschriftungsfläche, werkzeuglos steck- und ziehbar und durch mechanische Kodierung gegen Fehlbestückung geschützt.