Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Überspannungschutz T1+T2 3P 37,5kA

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Überspannungschutz T1+T2 3P 37,5kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPA930

  • Polzahl - 3

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 335 V

  • Nennspannung AC - 415 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615515179

Sonepar Artikelnummer

120993590

Hersteller Artikelnummer

SPA930

Hersteller Typ

SPA930

Hersteller Artikel Nr.:

SPA930

Polzahl:

3

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Max. Dauerspannung AC:

335 V

Nennspannung AC:

415 V

Schutzpegel:

1.2 kV

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Nein

Netzform TN-C:

Ja

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Nein

Netzform TT:

Nein

Netzform sonstige:

Nein

Max. Dauerspannung DC:

0 V

Nennspannung DC:

0 V

Max. PV-Spannung:

0 V

Schutzpegel L-N:

1.2 kV

Schutzpegel L-PE:

1.7 kV

Schutzpegel N-PE:

1.7 kV

Spezifische Energie (W/R):

39 kJ/Ohm

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

160 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

80 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Fernsignalisierung:

Ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:

Ja

Überstromgeschützter Spannungsabgriff:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.524 kg

Überspannungschutz T1+T2 3P TN-C 37,5kA Up 1,2kV +Signalkontakt