Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Überspannungsschutz-Modul, univers.,Typ3,1,5K,akustisches Signal

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Überspannungsschutz-Modul, univers.,Typ3,1,5K,akustisches Signal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HVZ00US

  • Montageart - sonstige

  • Signalisierung am Gerät - akustisch

  • Prüfklasse Typ 3 - Ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250616668447

Sonepar Artikelnummer

121249618

Hersteller Artikelnummer

HVZ00US

Hersteller Typ

HVZ00US

Hersteller Artikel Nr.:

HVZ00US

Montageart:

sonstige

Signalisierung am Gerät:

akustisch

Prüfklasse Typ 3:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85354000

Überspannungsschutz-Modul 2-polig mit PE-Leiter für Schutzkontaktsteckdose 230 V AC. Ableiter Typ 3 nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675 Teil 6-11) mit akustischer Defektmeldung.