Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Umschalter mit Nullstellung 20A 400V

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Umschalter mit Nullstellung 20A 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SK600

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615616005

Sonepar Artikelnummer

120030627

Hersteller Artikelnummer

SK600

Hersteller Typ

SK600

Hersteller Artikel Nr.:

SK600

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

660 V

Min. Bemessungsspannung:

660 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

8 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.190 kg

Umschalter mit Nullstellung 20A 400V. Umschalter mit Nullstellung 20A 400V