Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Universalprofil T=400

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Universalprofil T=400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MES-UP40

  • Werkstoff - Stahl

  • Montageart - Schraubbefestigung

  • Ausführung der Oberfläche - verzinkt

  • Profilhöhe der Tragschiene - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611919117470

Sonepar Artikelnummer

120434444

Hersteller Artikelnummer

MES-UP40

Hersteller Typ

MES-UP40

Hersteller Artikel Nr.:

MES-UP40

Werkstoff:

Stahl

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Profilhöhe der Tragschiene:

50 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.613 kg

Universalprofil für Tiefe 400mm. Universalprofil (2 Stück) mit Befestigungsmaterial.