HAGER - Unterspg.sausloser x160-x250 380-450V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HXA015H
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 .. 450 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613346409
Sonepar Artikelnummer
120215470
Hersteller Artikelnummer
HXA015H
Hersteller Typ
HXA015H
Hersteller Artikel Nr.:
HXA015H
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380 .. 450 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380 .. 450 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.037 kg


