HAGER - UP-Zaehlerverteiler SKI 3Z/2R Burgenl.H1093xB711xT253mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZW312F-B
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250617613521
Sonepar Artikelnummer
120320230
Hersteller Artikelnummer
ZW312F-B
Hersteller Typ
ZW312F-B
Hersteller Artikel Nr.:
ZW312F-B
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
70
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsstrom:
125 A
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
762 mm
Höhe:
1176 mm
Tiefe:
253 mm
Einbaubreite:
711 mm
Einbauhöhe:
1176 mm
Einbautiefe:
253 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
49.000 kg


