HAGER - UP-Zaehlerverteiler SKI 3Z/2R Noe H1093xB711xT253mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZW312F-N
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250617613514
Sonepar Artikelnummer
120320231
Hersteller Artikelnummer
ZW312F-N
Hersteller Typ
ZW312F-N
Hersteller Artikel Nr.:
ZW312F-N
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsstrom:
125 A
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
797 mm
Höhe:
1176 mm
Tiefe:
253 mm
Einbaubreite:
711 mm
Einbauhöhe:
1176 mm
Einbautiefe:
253 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
49.000 kg


