HAGER - UP-ZV Tirol 3ZP/2NZR bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZW312F-T-022
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Felder - 70
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250611006367
Sonepar Artikelnummer
120375932
Hersteller Artikelnummer
ZW312F-T-022
Hersteller Typ
ZW312F-T-022
Hersteller Artikel Nr.:
ZW312F-T-022
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
70
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
weiß
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
797 mm
Höhe:
1176 mm
Tiefe:
253 mm
Einbaubreite:
711 mm
Einbauhöhe:
1093 mm
Einbautiefe:
253 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
55.025 kg


