HAGER - USB-C-Ladesteckdose 230 V, 2-fach PD20W, mit Tragring rund, polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WTS4155WM
Ausführung - sonstige
Anzahl der USB-C Ports - 2
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610139004
Sonepar Artikelnummer
121388674
Hersteller Artikelnummer
WTS4155WM
Hersteller Typ
WTS4155WM
Hersteller Artikel Nr.:
WTS4155WM
Ausführung:
sonstige
Anzahl der USB-C Ports:
2
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9005
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.120 kg


