HAGER - Vector IP65, 10 PLE, UV-stabil, o. LE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VE110SN
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 10
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616450431
Sonepar Artikelnummer
120298897
Hersteller Artikelnummer
VE110SN
Hersteller Typ
VE110SN
Hersteller Artikel Nr.:
VE110SN
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
10
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
114 mm
Innentiefe:
114 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
210 mm
Breite:
237 mm
Tiefe:
114 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.980 kg


