Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Verbinder seitl. für 275 mm IP55 FR/FS

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Verbinder seitl. für 275 mm IP55 FR/FS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ721A

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 275 mm

  • Tiefe - 2 mm

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610701539

Sonepar Artikelnummer

120471060

Hersteller Artikelnummer

FZ721A

Hersteller Typ

FZ721A

Hersteller Artikel Nr.:

FZ721A

Breite:

50 mm

Höhe:

275 mm

Tiefe:

2 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.250 kg

Adapter, univers, zum seitlichen Anreihen von 275mm Schränken FR/FS. Verbindungssatz für 2 passende Schränke Tiefe 275/400 mm nebeneinander.