Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Verbindungsbrücke, 1pol,Stift/Phase,

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Verbindungsbrücke, 1pol,Stift/Phase,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KC125

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Polzahl - 1

  • Länge - 125 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613730017

Sonepar Artikelnummer

120008890

Hersteller Artikelnummer

KC125

Hersteller Typ

KC125

Hersteller Artikel Nr.:

KC125

Nennquerschnitt:

10 mm²

Polzahl:

1

Länge:

125 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.026 kg

Verbindungsbrücke, 1 polig, Stiftanschluss/Phase, Länge 125mm