HAGER - Verbindungsbrücke, 1pol,Stift/Phase,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KC150
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 1
Länge - 150 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613730031
Sonepar Artikelnummer
120008891
Hersteller Artikelnummer
KC150
Hersteller Typ
KC150
Hersteller Artikel Nr.:
KC150
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
1
Länge:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.030 kg
Verbindungsbrücke, 1 polig, Stiftanschluss, Phase, Länge 150mm


