HAGER - Verbindungsbrücke, 3pol,Stift/Phase,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KC325
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 3
Länge - 125 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613730079
Sonepar Artikelnummer
120008892
Hersteller Artikelnummer
KC325
Hersteller Typ
KC325
Hersteller Artikel Nr.:
KC325
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
3
Länge:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.068 kg
Verbindungsbrücke, 3 polig, Stiftanschluss, Phase, Länge 125mm


