HAGER - Verbindungsbrücke, 3pol,Stift/Phase,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KC350
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 3
Länge - 150 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613730086
Sonepar Artikelnummer
120008893
Hersteller Artikelnummer
KC350
Hersteller Typ
KC350
Hersteller Artikel Nr.:
KC350
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
3
Länge:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.080 kg
Verbindungsbrücke, 3 polig, Stiftanschluss, Phase, Länge 150mm


