HAGER - Verbindungssatz für Anreihst T400mm SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ747S
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 470 mm
Höhe - 370 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612762309
Sonepar Artikelnummer
120435098
Hersteller Artikelnummer
FZ747S
Hersteller Typ
FZ747S
Hersteller Artikel Nr.:
FZ747S
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
470 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


