HAGER - Verbindungswinkel,Volta,f.Hohlwandvert.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ410N
Ausführung - Montagewinkel
Höhe - 17.6 mm
Tiefe - 22 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616669260
Sonepar Artikelnummer
120214514
Hersteller Artikelnummer
VZ410N
Hersteller Typ
VZ410N
Hersteller Artikel Nr.:
VZ410N
Ausführung:
Montagewinkel
Höhe:
17.6 mm
Tiefe:
22 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.040 kg
Verbindungswinkel, Volta, für HWV


