Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Verriegelungsset Abstand 25mm 3p P160

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Verriegelungsset Abstand 25mm 3p P160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HXS165H

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - mechanische Verriegelung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - MY

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613197209

Sonepar Artikelnummer

121091939

Hersteller Artikelnummer

HXS165H

Hersteller Typ

HXS165H

Hersteller Artikel Nr.:

HXS165H

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

mechanische Verriegelung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.172 kg

Verriegelungsset mechanisch für Schalterabstand 25 mm 3-polig P160. Mechanische Verriegelungsset für passende Leistungs-/Lasttrennschalter.