Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Verriegelungsset Abstand 60mm 3p P250

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Verriegelungsset Abstand 60mm 3p P250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HXT165H

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - mechanische Verriegelung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - MY

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613197230

Sonepar Artikelnummer

121091961

Hersteller Artikelnummer

HXT165H

Hersteller Typ

HXT165H

Hersteller Artikel Nr.:

HXT165H

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

mechanische Verriegelung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.180 kg

Verriegelungsset mechanisch für Schalterabstand 60 mm 3-polig P250. Mechanische Verriegelungsset für passende Leistungs-/Lasttrennschalter.