HAGER - Verschl.pl. geschl.f. Anr.std.vert 4feld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ884SD
Breite - 1100 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612794270
Sonepar Artikelnummer
120215288
Hersteller Artikelnummer
FZ884SD
Hersteller Typ
FZ884SD
Hersteller Artikel Nr.:
FZ884SD
Breite:
1100 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.020 kg


