HAGER - Verschlußstopfen,univers,Reparaturset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ401
Ausführung - sonstige
Breite - 1 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612764013
Sonepar Artikelnummer
120435006
Hersteller Artikelnummer
FZ401
Hersteller Typ
FZ401
Hersteller Artikel Nr.:
FZ401
Ausführung:
sonstige
Breite:
1 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.020 kg
Verschlußstopfen, univers, Reparaturset


