HAGER - Verstaerkung seitlicher Berührungsschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ415XE
Ausführung - sonstige
Breite - 1.25 mm
Höhe - 28 mm
Tiefe - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919320719
Sonepar Artikelnummer
120215218
Hersteller Artikelnummer
FZ415XE
Hersteller Typ
FZ415XE
Hersteller Artikel Nr.:
FZ415XE
Ausführung:
sonstige
Breite:
1.25 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
105 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg
Verstärkung seitlicher Berührungsschutz. Verstärkungsschiene seitlicher Berührungsschutz für passenden Anreihstandschrank IP41.


