HAGER - Verteilerblock,125A,1polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KJ02D
Höhe - 95 mm
Breite - 45 mm
Max. Bemessungsstrom - 125 A
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613800123
Sonepar Artikelnummer
120435261
Hersteller Artikelnummer
KJ02D
Hersteller Typ
KJ02D
Hersteller Artikel Nr.:
KJ02D
Höhe:
95 mm
Breite:
45 mm
Max. Bemessungsstrom:
125 A
Polzahl:
1
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
8
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.163 kg
Verteilerblock,125A, 1polig, 1x 10-35² / 1x 6-16² / 6x 2,5-16². Verteilerblock,125A,1-polig Anschluß Zug. 1x 10-35mm² / 1x 6-16m² Abgrenzung 6x16mm² maximal.


