Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Verteilerblock 125A geschlossen, 1polig

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Verteilerblock 125A geschlossen, 1polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KJ02DN

  • Höhe - 91 mm

  • Breite - 27 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 125 A

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613803704

Sonepar Artikelnummer

120435262

Hersteller Artikelnummer

KJ02DN

Hersteller Typ

KJ02DN

Hersteller Artikel Nr.:

KJ02DN

Höhe:

91 mm

Breite:

27 mm

Max. Bemessungsstrom:

125 A

Polzahl:

1

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

6 .. 25 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

10 .. 35 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

10

Tiefe:

51 mm

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.139 kg

Verteilerblock 125A mit Frontabdeckung, 1polig, 2x 10-35²/2x 2,5-25²/6x 1,5-16²