HAGER - Verteilerblock,160/250A,1polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KJ02A
Höhe - 95 mm
Breite - 45 mm
Max. Bemessungsstrom - 250 A
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613800239
Sonepar Artikelnummer
120120583
Hersteller Artikelnummer
KJ02A
Hersteller Typ
KJ02A
Hersteller Artikel Nr.:
KJ02A
Höhe:
95 mm
Breite:
45 mm
Max. Bemessungsstrom:
250 A
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
35 .. 95 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 .. 120 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
12
Mit PE-Schiene:
Nein
Mit N-Schiene:
Nein
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.433 kg


