HAGER - Verteilerblock,160A,1polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KJ02C
Höhe - 90 mm
Breite - 35 mm
Max. Bemessungsstrom - 160 A
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613800116
Sonepar Artikelnummer
120120585
Hersteller Artikelnummer
KJ02C
Hersteller Typ
KJ02C
Hersteller Artikel Nr.:
KJ02C
Höhe:
90 mm
Breite:
35 mm
Max. Bemessungsstrom:
160 A
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
2.5 .. 50 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 .. 70 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
7
Mit PE-Schiene:
Nein
Mit N-Schiene:
Ja
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.250 kg


