Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Verteilerblock 160A geschlossen, 1polig

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Verteilerblock 160A geschlossen, 1polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KJ02CN

  • Höhe - 91 mm

  • Breite - 36 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 160 A

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613803728

Sonepar Artikelnummer

120435260

Hersteller Artikelnummer

KJ02CN

Hersteller Typ

KJ02CN

Hersteller Artikel Nr.:

KJ02CN

Höhe:

91 mm

Breite:

36 mm

Max. Bemessungsstrom:

160 A

Polzahl:

1

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

16 .. 50 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

30

Tiefe:

51 mm

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.182 kg

Verteilerblock 160A mit Frontabdeckung, 1polig, 2x 25-70²/3x 2,5-25²/8x 1,5-16²