Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Verteilerblock,250/400A,1polig

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Verteilerblock,250/400A,1polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KJ02B

  • Höhe - 95 mm

  • Breite - 45 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 400 A

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613800246

Sonepar Artikelnummer

120120584

Hersteller Artikelnummer

KJ02B

Hersteller Typ

KJ02B

Hersteller Artikel Nr.:

KJ02B

Höhe:

95 mm

Breite:

45 mm

Max. Bemessungsstrom:

400 A

Polzahl:

1

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

1.5 .. 25 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1.5 .. 185 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

12

Mit PE-Schiene:

Nein

Mit N-Schiene:

Nein

Tiefe:

50 mm

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.408 kg

Verteilerblock 400A geschl., 1polig, 1x 95-185²/2x 6-35²/5x 1,5-16²/4x 1,5-10²