Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Verteilerblock 250A geschlossen, 1polig

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Verteilerblock 250A geschlossen, 1polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KJ02AN

  • Höhe - 91 mm

  • Breite - 45 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 250 A

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613803742

Sonepar Artikelnummer

120435259

Hersteller Artikelnummer

KJ02AN

Hersteller Typ

KJ02AN

Hersteller Artikel Nr.:

KJ02AN

Höhe:

91 mm

Breite:

45 mm

Max. Bemessungsstrom:

250 A

Polzahl:

1

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

14

Tiefe:

51 mm

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.256 kg

Verteilerblock 250A m.Frontabdeckung 1p. 1x35-120²/1x1,5-50²/4x1,5-16²/8x2,5-25²