Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Verteilereinbausatz f.Feldverteiler 800mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Verteilereinbausatz f.Feldverteiler 800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UW51V

  • Höhe - 750 mm

  • Breite - 250 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 5

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250616330023

Sonepar Artikelnummer

120304070

Hersteller Artikelnummer

UW51V

Hersteller Typ

UW51V

Hersteller Artikel Nr.:

UW51V

Höhe:

750 mm

Breite:

250 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

5

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

12

Art der Abdeckung:

geschlossen

Tiefe:

87 mm

Mit N-PE-Klemmen:

Ja

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.580 kg

Einbausatz, univers, m. Hutschienen, f. Feldverteiler AP 5-reihig, 750x250mm, QC. Einbaufeld für Installationskleinverteiler Aufputz nach DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3), nach Maßnorm DIN 43 871, zum Einbau von Geräten bis 125 A, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Gerätetragschienen aus verzinktem Stahlblech, mit Berührungsschutzabdeckung.