HAGER - Volta Abdeckung UPV/HWV Größe 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ225A
Höhe - 818 mm
Breite - 279 mm
Anzahl der Reihen - 5
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616668232
Sonepar Artikelnummer
120436213
Hersteller Artikelnummer
VZ225A
Hersteller Typ
VZ225A
Hersteller Artikel Nr.:
VZ225A
Höhe:
818 mm
Breite:
279 mm
Anzahl der Reihen:
5
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Tiefe:
31 mm
Scharnierend:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.600 kg


