HAGER - VTS,für universN,m.Sockel,2010x839x277mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZAL73US
Montageart - Eingrabsockel
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - ohne
Höhe - 2010 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250611073000
Sonepar Artikelnummer
120891975
Hersteller Artikelnummer
ZAL73US
Hersteller Typ
ZAL73US
Hersteller Artikel Nr.:
ZAL73US
Montageart:
Eingrabsockel
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Höhe:
2010 mm
Breite:
839 mm
Tiefe:
277 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Einbautiefe:
160 mm
Innentiefe:
196 mm
Materialstärke Gehäuse:
3.5 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
3.5 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
288
Anzahl der Reihen:
7
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
3
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
3
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
41.051 kg


