Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - W.1 Abdeckung mit Stecköffnung Ø22.5 mm, IP55, grau matt

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - W.1 Abdeckung mit Stecköffnung Ø22.5 mm, IP55, grau matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WNA038

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250617174381

Sonepar Artikelnummer

121386458

Hersteller Artikelnummer

WNA038

Hersteller Typ

WNA038

Hersteller Artikel Nr.:

WNA038

Anzahl der einbaubaren Geräte:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.040 kg

Abdeckung mit Stecköffnung Ø22.5 mm, W.1 IP55, grau