Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - W.1 Adapter-Einsatz mit Klappd. zur Aufnahme von Geräten 45x45 mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - W.1 Adapter-Einsatz mit Klappd. zur Aufnahme von Geräten 45x45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WNA450

  • Farbe - grau

  • Mit Klappdeckel - Ja

  • Mit Textfeld - Nein

  • Abschließbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250617174503

Sonepar Artikelnummer

121386496

Hersteller Artikelnummer

WNA450

Hersteller Typ

WNA450

Hersteller Artikel Nr.:

WNA450

Farbe:

grau

Mit Klappdeckel:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.050 kg

Adapter-Einsatz mit Klappdeckel zur Aufnahme von Geräten 45x45 mm, W.1 IP55