HAGER - W.1 Antennen-Steckdosen-Einsatz 3Loch SAT-Einzeldose, IP55, grau matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WNA257
Ausführung - Enddose
Montageart - Aufputz
Anzahl der Auslässe - 3
Ausführung der Steckdose - TV/RD/SAT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610099988
Sonepar Artikelnummer
121386484
Hersteller Artikelnummer
WNA257
Hersteller Typ
WNA257
Hersteller Artikel Nr.:
WNA257
Ausführung:
Enddose
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Auslässe:
3
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
DAB+:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
TV-Frequenzband:
5 .. 2400 MHz
Fernspeisetauglich:
Ja
Radio-Frequenzband:
87.5 .. 108 MHz
SAT-Frequenzband:
950 .. 2400 MHz
Abschirmeffizienzklasse:
Klasse A
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK05
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.120 kg


