Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - W.1 Jalousie-Serienschalter-Eins. 1-polig, Wippe 2fach mit Pfeile, grau m.

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - W.1 Jalousie-Serienschalter-Eins. 1-polig, Wippe 2fach mit Pfeile, grau m.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WNA300

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Wippe

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250617174305

Sonepar Artikelnummer

121386486

Hersteller Artikelnummer

WNA300

Hersteller Typ

WNA300

Hersteller Artikel Nr.:

WNA300

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Wippe

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Für Jalousien:

Ja

Für Rollläden:

Ja

Für Markisen:

Ja

Ausführung:

Schalter 1-polig

Polzahl:

2

Mit elektrischer Verriegelung:

Nein

Mit mechanischer Verriegelung:

Ja

Mechanisch bedienbar:

Ja

Elektronisch bedienbar:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anschlussart:

Steckklemme

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Tasten:

2

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.720 kg

Jalousie-Serienschalter-Einsatz 1-polig, Wippe 2fach mit Pfeile, W.1 IP55, grau