Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - W.1 Jalousie-Serientaster mit Symbol Pfeil, grau/lichtgrau matt

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - W.1 Jalousie-Serientaster mit Symbol Pfeil, grau/lichtgrau matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WNC302

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Bedienungsart - Wippe

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250619926117

Sonepar Artikelnummer

121386623

Hersteller Artikelnummer

WNC302

Hersteller Typ

WNC302

Hersteller Artikel Nr.:

WNC302

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart:

Wippe

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Für Jalousien:

Ja

Für Rollläden:

Ja

Für Markisen:

Nein

Ausführung:

Taster 1-polig

Polzahl:

1

Mit elektrischer Verriegelung:

Nein

Mechanisch bedienbar:

Ja

Elektronisch bedienbar:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anschlussart:

Steckklemme

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Tasten:

2

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

1.370 kg

Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeil AP W.1