Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - W.1 Kabelauslass Aufputz, IP55, polarweiß matt

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - W.1 Kabelauslass Aufputz, IP55, polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WNC155B

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Textfeld

  • Verwendung - Leitungsauslass

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250617176552

Sonepar Artikelnummer

121386585

Hersteller Artikelnummer

WNC155B

Hersteller Typ

WNC155B

Hersteller Artikel Nr.:

WNC155B

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

Textfeld

Verwendung:

Leitungsauslass

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK07

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.140 kg

Kabelauslass Aufputz, W.1 IP55, polarweiß