Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - W.1 Kombinations-Verbinder, IP55, grau

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - W.1 Kombinations-Verbinder, IP55, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WNA694

  • Ausführung - Verbindungsstück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7011

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250617174947

Sonepar Artikelnummer

121386521

Hersteller Artikelnummer

WNA694

Hersteller Typ

WNA694

Hersteller Artikel Nr.:

WNA694

Ausführung:

Verbindungsstück

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.110 kg

Kombinations-Verbinder, W.1 IP55, grau