Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - W.1 LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster, blau

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - W.1 LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WUZ690

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Mit Leuchtmittel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121386744

Hersteller Artikelnummer

WUZ690

Hersteller Typ

WUZ690

Hersteller Artikel Nr.:

WUZ690

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Neutralleiter erforderlich:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85414900

Gewicht:

0.030 kg

LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster W.1 blau